Beli Mata Gerinda Potong Kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- BILIMA Mata Gerinda FlexibleDeskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Bore: 16mm
- Size: 4inch
- Applications: for stone, glass, concrete
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- BILIMA Mata Gerinda Poles Sponge PVADeskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Applications: for stone, glass, concrete
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Scotch-Brite Kain Lap Kaca MicrofiberDeskripsi:3X Lebih Efektif Menangkap Kotoran.atribut:
- Color: Assorted Color
- BOSCH Mata Gerinda Poles Expert Metalatribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 6
- Specification: A 24 P BF
- BITEC Mata Bor Kaca dan Keramikatribut:
- Type/Packing: 1 pc / Plastic Blister Pack
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
Daftar Harga Mata Gerinda Potong Kaca Terbaru February 2026
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp7.900 |
| DMX Mata Gerinda Potong Keramik | Rp129.900 |
| BILIMA Mata Gerinda Flexible | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| BILIMA Mata Gerinda Poles Sponge PVA | Rp24.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp13.900 |
| KINIK Mata Gerinda Surface | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






































































































































































/P101004030-1.jpg)